Nastavljiva vpenjalna prečka 10 mm

Št. art.: 370680 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314V
Širina utora a 10 mm
Vpenjalna višina h 8 mm - 32 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 101080
Dolžina L 80 mm
Širina B 30 mm
Višina H 15 mm
Razdalja e med konico in utorom 15 mm
Dolžina utora f 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370680 10
EAN/GTIN 4020772070267
Številka proizvajalca 70268

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).
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
    Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico