• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Ročaj za vpenjalne čepe za pozicioniranje, Za čepe ⌀ d1: 16/20mm

Št. art.: 370111 16/20
Popust
8,55 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za čepe ⌀ d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370111 16/20
EAN/GTIN 4045197949547
Številka proizvajalca 370111 16/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za hitro in enostavno uporabo čepov za pozicioniranje.

Material:

Nerjavno jeklo, lakirano.

Obseg dobave:

1 vijak M4.