{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Višina H2 | 1,9 mm | |
Vpenjalna širina | 9,5 mm | |
Vpenjalni hod | 0,15 mm | |
maksimalni zatezni moment | 1,8 Nm | |
Vpenjalna sila | 2,8 kN | |
Material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370025 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4046368563005 | |
Številka proizvajalca | 56000 |