Vpenjalni trn za skoznjo izvrtino 77,7 mm

Št. art.: 370015 77,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D1 77,7 mm
Zunanji ⌀ D 107,5 mm
Toleranca zunanjega ⌀ h9
D2 najmanjši ⌀ vpetja 29,3 mm
⌀ D3 M16
⌀ D4 M 6/92,5
H 45,5 mm
H1 37,6 mm
Vpenjalna sila 44,5 kN
maksimalni zatezni moment 280 Nm
Maks. vpenjalni hod 0,38 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370015 77,7
EAN/GTIN 4046368384006
Številka proizvajalca 38400

Opis

Izvedba:

  • Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
  • Možnost 5-stranske obdelave.
  • Zelo dobra natančnost ponovitve.
  • Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni ⌀ vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.
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
    D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico