Vpenjalni trn za skoznjo izvrtino 35,3 mm

Št. art.: 370015 35,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D1 35,3 mm
Zunanji ⌀ D 56 mm
Toleranca zunanjega ⌀ h9
D2 najmanjši ⌀ vpetja 23 mm
⌀ D3 M12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Vpenjalna sila 26,3 kN
maksimalni zatezni moment 150 Nm
Maks. vpenjalni hod 0,38 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370015 35,3
EAN/GTIN 4046368382507
Številka proizvajalca 38250

Opis

Izvedba:

  • Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
  • Možnost 5-stranske obdelave.
  • Zelo dobra natančnost ponovitve.
  • Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni ⌀ vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.
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
    D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico