Ekscentrična vpenjalna spona M16

Št. art.: 370005 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,84 € / kos
  • od 4 kos
    18,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
6-kotna ploščica zev 30 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 12 mm
Hod ekscentra S1 2,5 mm
Mera A 15 mm
Višina ploščice H 12,7 mm
Dolžina navoja L 27 mm
Vpenjalna sila 27 kN
maksimalni zatezni moment 88 Nm
Vrsta izdelka Ekscentrična vpenjalna spona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370005 M16
EAN/GTIN 4046368503360
Številka proizvajalca 50216

Opis

Izvedba:

  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.