Vrtljiva plošča 100 mm

Št. art.: 362260 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ u 260 mm
v 26 mm
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Vrtljive plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362260 100
EAN/GTIN 4250364401579
Številka proizvajalca 6921013000044

Opis

Izvedba:

  • Vrtljiva plošča z vzdolžnim utorom za natančno in hitro usmerjanje primeža.
  • Skala vrtljive plošče ima dobro čitljivo razdelbo 360 (4 x 90°).
  • Štiri zareze omogočajo enostavno pritrditev na mizo stroja.