Čeljust s prizmo, par Kaljeno jeklo, za tip: 125

Št. art.: 360540 125
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 125,6 mm
Višina čeljusti h 39,8 mm
Dolžina čeljusti l 15 mm
ustreza barvni kodi TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360540 125
EAN/GTIN 4250364401487
Številka proizvajalca 6921884036500
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Uporaba:

Vpenjanje okroglih delov, navpično 16 − 74 mm; vodoravno 12 − 40 mm.