{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Srebrno siva | |
| Barva | sive; rdeča | |
| Širina B | 60 mm | |
| Globina T | 40 mm | |
| Izvedba | magnetno | |
| Skupna višina min. H | 120 mm | |
| Skupna višina maks. H | 120 mm | |
| Material | Jeklena pločevina; aluminij | |
| Vrsta izdelka | omejevalni nastavek |
| Številka izdelka | 360495 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263118299 | |
| Številka proizvajalca | 360495 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |