SUXCL 2020K-10 CM Vpenjalno držalo z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije obračalnih rezalnih ploščic s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3601764
EAN/GTIN 7291075103052
Številka proizvajalca 3601764
L-število L23990 628

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 25 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm