Čistilni propeler 260 mm

Št. art.: 358950 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
Območje števila vrtljajev 5.000 min-1 - 8.000 min-1
Vrsta izdelka Čistilni propeler

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358950 260
EAN/GTIN 4062406229412

Opis

Izvedba:

  • Robustna konstrukcija.
  • Odpiranje in zapiranje kril na podlagi števila vrtljajev vretena.
  • Označeni konci kril za optimalno vidnost.
  • Za pritrditev v poljubne sisteme držal za orodje z notranjim hlajenjem.
Stroj je treba zagnati pri 2000 obratih na minuto in počasi povečati na 5000–8000 vrtljajev na minuto.

Prednosti:

  • Učinkovito čiščenje vpenjal, obdelovancev in strojnih miz.
  • Odstranjevanje nakopičenih odrezkov in izpihovanje vodnih žepov.
  • Popoln dodatek k avtomatiziranemu delovnemu procesu.

Dodatni pribor:

Nadomestni propeler za čiščenje št. 358951 1 in 4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli