Držalo za osnovni pripomoček za montažo orodij SK, za velikost vpenjalnega trna: 30

Št. art.: 358665 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vpenjalnega trna 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358665 30
EAN/GTIN 4045197528810
Številka proizvajalca 358665 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • Zamenljiva vpenjala orodij.

Značilnosti:
  • Vpenjalni trn z možnostjo indeksiranja 4 × 90°.
  • Vsi adapterji z vpenjalnim vijakom.

Lastnosti:

Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

Prednosti:

Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.