Fugirni kamni keramični konvencionalni in vezani s smolo 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Št. art.: 351654
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obťahovací kameň

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 351654
EAN/GTIN 9003173516546
Številka proizvajalca 351654

Opis

Opis:

Da bi dosegli najvišje kakovosti skobljanja, so skobljarske glave v območju µ izravnane s kamni za spajanje. Izdelki iz Tyrolita dosegajo optimalne učinke odlepljanja. Omogočajo izravnavo HSS in karbidnih lopatic za skobljanje.

Lastnosti:

  • Oblika: 54 SCH SCHWINGSTEIN
  • Velikost zrnja: 320
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: C 320 -55 V18
  • dimenzija (Š x C x G): 20 x 15 x 60 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Izvrtina: 60 mm
  • Ustreznost materiala: HSS, karbid

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Dobro profiliranje

Uporaba:

  • Za izravnavo karbidne in HSS skobljarske glave