Opis:
Keramično vezane plošče za brušenje se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. V brušenje in ostrenje različnih komponent so še posebej univerzalno uporabni. Ustrezne specifikacije omogočajo širok spekter uporabe od grobega do finega brušenja. Te plošče so na voljo v embalaži, pripravljeni za prodajalce, da prihranijo prostor. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 35 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Specifikacija: 5A 60 M5A V217 10
- dimenzija (D x G x v): 250 x 25 x 32 mm
- Premer: 250 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Univerzalna uporaba
- Dolga življenjska doba
- Zložljivo
Uporaba:
- Univerzalno uporabno za strojno obdelavo različnih komponent pri grobem in finem brušenju