Konusna vpenjalna tulka za navojne svedre, MK/⌀: 1/3,5

Št. art.: 345000 1/3,5
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
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK/⌀ Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala 3,5 mm
za ⌀ držala 2,7 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 345000 1/3,5
EAN/GTIN 4045197311566
Številka proizvajalca 345000 1/3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena, izvrtina in zunanji konus sta brušena.

Uporaba:

Za vpenjanje cilindričnih navojnih svedrov in povrtal s štirikotnikom.

Standard:

DIN 6328

Podatki:

Za vpenjanje navojne puše, držala za izravnavo, hitrozamenljivih vložkov in kjer je več vreten, ki so nameščena eno blizu drugega.

Opomba:

Ni primerno za rezanje!