Konusni trni za vrtalne glave z SK, SK / konus vrtalne glave: 40/16

Št. art.: 342887 40/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

SK / konus vrtalne glave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta vpenjala strmi konus
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala čep
Vmesnik na strani stroja SK 40; SK 40
Navoj M16
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka natično držalo; natično držalo
Standard DIN 238; DIN 69871
Z navojem da
Notranje hlajenje je možno ne
Material jeklo za poboljšanje
Obdelava površine kaljeno
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Številka proizvajalca 342887 40/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba s strmim konusom in priteznim navojem.
Strmi konus po DIN 69871 A, del1 z vpenjalnim utorom in navojem za pritezne čepe.
V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne in vrtalne stroje z morsekonusom.
Z notranjim priteznim navojem M 16 krožnim utorom za avtomatsko vpenjanje (npr. Maho, Deckel, Mikron itd., primerno tudi za standardne stroje z ročnim zatezanjem).

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.