Kompaktna plošča z navitjem MMF 152x50x25,4 mm MMF 5 A MEDIUM PREMIUM

Št. art.: 34200712
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34200712
EAN/GTIN 8024406569208
Številka proizvajalca 34200712
L-število L50140 2978
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S kompaktnim diskom PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) (konveksni disk) lahko izdelate zelo fino končno obdelavo na različnih površinah. Razlog za to sta gosta, vendar odprta mreža in močna smola, uporabljena v teh orodjih. Obdelava ne spremeni geometrije površine obdelovanca, robovi pa niso poševni. Kompaktne plošče MMF so na voljo v različnih stopnjah trdote in specifikacijah.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 navit kompaktni disk VLIES
  • Velikost zrnja: 40
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : CW MMF 5 A SREDNJE
  • Dimenzije (D x D x V): 152 x 50 x 25,4 mm
  • Premer: 152 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Geometrija površine se ne spremeni in robovi niso poševni
  • Odlična življenjska doba
  • Zelo natančna končna obdelava

Uporaba:

  • Za dodelavo različnih materialov
  • Upoštevajte največjo hitrost