{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 43 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 92 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341425 10/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088354 |