Samozatezna vrtalna glava 6

Št. art.: 341420 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0 mm - 8 mm
Zunanji ⌀ 37 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 78 mm
Konus vrtalne glave B 10
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 10,094 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341420 6
EAN/GTIN 4045197883209

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342887 ali neposredno na vreteno stroja.
Za stebrne vrtalne stroje.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico