Pripomoček za fino vrtanje, Tip: 13

Št. art.: 341200 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala 13 mm ⌀
Hod pri vrtanju 20 mm
Celotna dolžina 91 mm
Velikost konusa B 6
Vrsta izdelka Pripomoček za fino vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Številka proizvajalca 200 Z130 000 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Izvedba:

Prijemalni obroč s krogličnim ležajem omogoča natančno upravljanje. Vzmet za avtomatsko vračanje v začetni položaj.

Uporaba:

Za izvrtine do ⌀ 1,5 mm. Za ročno izdelavo manjših izvrtin, tudi na velikih strojih.

Primerno za:

Art. 341000 vel. 15