Tristenski namizni voziček

Št. art.: 3400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3400
EAN/GTIN 4017976034003
Številka proizvajalca 3400
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Namizni vozički, privarjeni z modularnim sistemom MultiVario iz cevastega jekla in profilno jeklo, praškasto lakirani modri RAL 5007.
  • Trajno površinsko zaščitena, odporna na udarce in praske. 2 ploščadi iz lesene plošče, površinski bukov dekor.
  • Zaprto na treh straneh s 2 končnimi stenami in 1 vzdolžno steno, pritrjeno s plastičnimi sponkami.
  • Sistemski deli so preprosto priključeni in tesno priviti.
  • 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi s pnevmatikami TPE in pesta s krogličnimi ležaji globokega utora.
  • Blokirajte krmilna kolesca.
  • Nosilnost zgornjega nakladalnega prostora 200 kg.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 500
    • Dolžina police (mm): 850
    • Širina območja nalaganja (mm): 500
    • Višine polic (mm): 228, 860
    • Skupna dolžina (mm): 1047
    • Celotna širina (mm): 509
    • Skupna višina (mm): 860
    • Nosilnost police (kg): 200
    • Pnevmatike: TPE
    • Velikost kolesa (mm): 160 x 40
    • Izvedba: les