MM EFF250S6R2.5-6T15 IC903 FEEDMILL rezkalne glave z 4 ali 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3398657
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3398657
EAN/GTIN 7291075496888
Številka proizvajalca 3398657

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 23,9 mm, značilnosti vmesnika T15, premer rezanja (DC) 25 mm, dolžina reza maks. (APMX) 1,55 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, delovna dolžina (OAL) 42,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MultiMaster
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 23,9 mm
  • Vmesniki značilnosti T15
  • Kotni polmer (RE): 2,5 mm
  • Premer rezanja (DC): 25 mm
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 25 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 1,55 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • Dolžina funkcije (LF): 25 mm
  • fz (največ): 1 mm/zob
  • delovna dolžina (OAL): 42,6 mm
  • Največji kot rampe (RMPX): 5 stopinj
  • Nastavitveni kot (KAPR): 97 stopinj