ECYI-S5R375-750C060CFS3.0 IC608 5-žlebni čelni rezkarji z različnima vijačnicama za rezkanje avstenitnih, duplex, litih in precipitacijsko utrjenih nerjavečih jekel

Št. art.: 3385632
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3385632
EAN/GTIN 7291075438604
Številka proizvajalca 3385632
L-število L24180 2772

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje premer (DC) 3/8″, decimalni ekvivalent 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 3/4″, štetje flavte (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 3″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Radij vogala (RE): 0,06″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Decimalni ekvivalent: 0,375″
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog