{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 7 mm | |
za 4-kotnik K1 | 5,5 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 26 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 7 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Podaljšek K2 | 5,5 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338400 5 | |
EAN/GTIN | 4045197336675 |