Podaljšek navojnega svedra 2L

Št. art.: 338400 2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M3
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
za ⌀ navoja držala d2 3,5 mm
za 4-kotnik K1 2,7 mm
za vpenjalno dolžino l1 23 mm
Podaljšek ⌀ D3 6 mm
Podaljšek ⌀ D4 7,5 mm
Podaljšek K2 4,9 mm
Podaljšek L2 70 mm
Podaljšek L3 230 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338400 2L
EAN/GTIN 4045197336620

Opis

Izvedba:

  • Dolga oz. zelo dolga izvedba.
  • Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
  • Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
  • Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Opomba:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico