Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar M1-12

Št. art.: 338105 M1-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Oblika: AD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M1 - M12
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna DIN 69871; ISO 7388-1
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Izravnava dolžine na tlak 0,2 mm
Izravnava dolžine na vlek 1 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Notranji ⌀ D1 20 mm
Previsna dolžina A 53 mm
za ER-velikost 11 / 16
Oblika AD
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338105 M1-12
EAN/GTIN 4062406112066

Opis

Izvedba:

  • Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
  • Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.
  • Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 bar.
  • Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.
  • Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.

Uporaba:

Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
  • Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
  • Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399309413 (vel. ER 11/16/25).
Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120338142.
Pritezni čepi, glejte art. 308600308806.
Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.
Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

Opomba:

Maksimalno število vrtljajev 4000 min-1.