Opis:
To je notranji mikrometer, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Merilne površine iz volframovega karbida Digimatska različica z izhodom podatkov Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 8 - 60
Vrednost koraka številk: 0,0001″/0,001 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano lestvico, ⌀18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44