Naprava za vrezovanje navoja Rubber-Flex za vpenjalne stročnice za več območij M3-12

Št. art.: 333500 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja M3 - M12
Območje ⌀ 1. vpenjalne stročnice 3,5 mm - 6,5 mm
Območje ⌀ 2. vpenjalne stročnice 6,5 mm - 10 mm
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej 1.100 min-1
avtomatska dolžina hoda 15 mm
celotna dolžina 176 mm
⌀ ohišja 70 mm
Konični trn DIN 238 B 16
Masa 1,7 kg
Vrsta izdelka Naprave za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 333500 M3-12
EAN/GTIN 4045197312686
Številka proizvajalca EDM-R 312 3131-2516

Opis

Izvedba:

  • Za stroje s samo eno smerjo vrtenja.
  • Nastavljiva varnostna drsna sklopka, ki varuje navojni sveder pred lomom.
  • Izravnava dolžine na vlek in pritisk izenačuje razliko med strojnim podajanjem in korakom navoja.
  • Avtomatsko podajanje zagotavlja natančne navoje.
  • Samodejni hitri povratni hod 1,6: 1.
  • Desni tek in levi tek, tudi brez prestavitve.
  • Uporaba vpenjalnih stročnic Rubber-Flex ali hitrovpenjalnih vložkov.
  • Kratko vzmetenje vrezovanja dopušča sprostitev brez poškodb navoja.

Vel. M3−M12 in M10−M30 z dvojnim vpenjalnim mehanizmom.

Izvedba - ilustracija:

Matica za natančno nastavljanje globine navoja, ±0,1 mm.

Uporaba:

  • Vpetje v vrteče vreteno.
  • Za vrezovanje zelo natančnega navoja.
  • Brez predhodne prestavitve za levi ali desni navoj, uporabno za zaprte in skoznje izvrtine.

Obseg dobave:

Vklj. z držalno roko in pri art. 333500 tudi z 2 vpenjalnima stročnicama za več območij (Rubber-Flex), 2 viličastima ključema in 1 ključem za notranji 6-kotnik v skladu z aparatom!

Dodatni pribor:

Za vpenjalne stročnice za več območij (Rubber Flex) art. 333640 in nadomestno vpenjalno pripravo art. 333630 glejte seznam nadomestnih delov.

Opomba:

Ustrezna konusna držala art. 342500; 342600.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli