HSK A63 SRKIN6X120 CX Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN 69893, oblika A in JET-hlajenjem vzdolž orodnega držala

Št. art.: 3319749
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3319749
EAN/GTIN 7291075381092
Številka proizvajalca 3319749
L-število L24120 1902

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, montažni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm

Lastnosti:

  • Dolžina karoserije 2 (LB_2) 89 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm

Ustreznih izdelkov