{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0050 mm | |
| Premer držala | 5 mm | |
| Dolžina držala | 49 mm | |
| Vpenjala | Top 65 | |
| Premer vpenjanja | 5 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 49 mm | |
| Trdota po Rockwellu | 60 | |
| Izvedba vpenjalne površine | gladko | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329970 5 | |
| EAN/GTIN | 2050001926050 | |
| Številka proizvajalca | TOP65GR5,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |