{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer vpenjanja | 5 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 3 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 7,5 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 46 mm | |
| Trdota po Rockwellu | 60 | |
| Izvedba vpenjalne površine | gladko | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329920 5 | |
| EAN/GTIN | 2050001071743 | |
| Številka proizvajalca | SK52BZIGR5,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |