{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Clamping ⌀ | 41 mm | |
Type | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
Overall length L | 94 mm | |
Angle α | 15 degrees | |
Type of product | Collet |
Številka izdelka | 329550 41 | |
EAN/GTIN | 4045197309891 | |
Številka proizvajalca | 10128014100 |