Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343 36 mm

Št. art.: 329550 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja 36 mm
Tip 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Celotna dolžina L 94 mm
Kot α 15 stopinj
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 329550 36
EAN/GTIN 4045197309846
Številka proizvajalca 10128013600

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice, okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Opomba:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) po ponudbi!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm gladek. Od ⌀ 8,5 mm s prečnimi žlebi.
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
    ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico