{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Prikaz | analogno | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Delitev skale, 1 delna črtica | 10 Nm | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Celotna dolžina L | 469 mm | |
| Skupna masa | 1.050 g | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Vpenjalo za natično orodje | 9×12 mm | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu l2 | 17,5 mm | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Barva | modra; srebro | |
| Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje l3 | 401,3 mm | |
| Širina odgonskega dela | 44 mm | |
| Višina odgonskega dela | 44 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Najmanjši navor, Nm | 30 | |
| Največji navor, Nm | 150 | |
| Material, orodje | jeklo za poboljšanje | |
| Površina orodja | prašno lakirano | |
| Merska enota, delitev skale | Nm | |
| Enota navora | Nm; lbf ft | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Številka izdelka | 3278530 | |
| EAN/GTIN | 4010886962398 | |
| Številka proizvajalca | 3278530 | |
| L-število | L60160 6100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |