Nevrteča konica s polvrhom z vložkom iz karbidne trdine 3

Št. art.: 323800 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 3
Zunanji ⌀ D 24,1 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ karbidne trdine H 11 mm
Dolžina površine L1 38 mm
Razdalja med površino in konico b 3 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323800 3
EAN/GTIN 4045197296733

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°, površina brušena.
Konice s polvrhom z globoko vgrajeno konico iz karbidne trdine. Ta oblika omogoča primik stružnega noža čelni strani obdelovanca.
Konice z vrhom iz karbidne trdine so opremljene z označevalnim žlebom, ki označuje maksimalno naknadno ostrenje konice

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:

DIN 806