Mirujoča centrirna konica VHM 60° z izbijalnim navojem, Največji ⌀/morsekonus: 18/2

Št. art.: 323210 18/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Največji ⌀/morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer glave 18 mm
Izvedba centrirne konice trdno
Kot konice 60 stopinj
Topi stožec na čelni strani nein
Dolžina glave 48 mm
Vpenjalo na strani stroja MK2
Z izbijalnim navojem da
Priložena je pritisna matica Ne
Navoj M22×1,5
S konico iz karbidne trdine da
Z blaženjem udarcev nein
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,001 mm
Polovična centrirna konica nein
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
Uporaba brušenje
Standard DIN 806
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 323210 18/2
EAN/GTIN 4045197882615
Številka proizvajalca 323210 18/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Visoko natančna centrirna konica v celoti iz karbidne trdine. Povezana konstrukcija iz karbidne trdine za optimalno trdnost in odpornost proti lomu, zato niso potrebne nobene druge varnostne naprave.
  • Kot konice 60 °.
  • Visoka kakovost površine na držalu za optimalno namestitev.
  • Orodje v celoti kaljeno in brušeno.
  • S konicami iz karbidne trdine za primere uporabe z veliko obrabo.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za brušenje zelo natančnih konstrukcijskih elementov.

Dodatni pribor:

Izbijalna matica art. 323230.

Opomba:

Odmikalno matico naročite posebej. Geometrijske dimenzije v skladu z DIN 806 E.