{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Morsekonus | 4 | |
| Dolžina glave L | 57,5 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
| ⌀ d | 25 mm | |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,001 mm | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 323200 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197882462 | |
| Številka proizvajalca | 323200 40/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |