Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 4

Št. art.: 320673 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 216 mm
Premer glave D 69 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 30 stopinj; 60 stopinj
Dolžina konice L3 53 mm
Uporabna dolžina L2 116 mm
Vpenjalo na strani stroja MK4
Z izbijalnim navojem da
S konico iz karbidne trdine da
Z blaženjem udarcev da
Teža obdelovanca maks. 500 kg
Maksimalno število vrtljajev 3.800 min-1
Uporaba struženje
Masa 1,9 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320673 4
EAN/GTIN 4062406200060
Številka proizvajalca 320673 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Telo in konica sta kaljena.
  • Konica prekaljena in fino brušena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.