Šoba za hladilno sredstvo MiniKD z navojnim priključkom, Tip × dolžina cevi: M6X50

Št. art.: 319471 M6X50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip × dolžina cevi Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip MiniKD
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina cevi 50 mm
Priključni navoj M6
Izvedba Navoj
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319471 M6X50
EAN/GTIN 4260711110351
Številka proizvajalca TOP52GR18,0
Proizvajalec/odgovorna oseba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
Šoba MiniKD je bila razvita posebej za uporabo v kompaktnih VDI-držalih, prilega pa se tudi številnim drugim držalom orodij z zunanjim hlajenjem. Ponaša se s preprosto uporabo in popolnoma nastavljivo cevjo za hladilno sredstvo. Montaža je zelo preprosta.
Posebej za kompaktna VDI- in BMT-držala z navojnim priključkom.
Izvedba iz plemenitega jekla, prilagodljivo cev je mogoče upogniti proti rezilu. Maksimalen tlak do 10 barov.

Opis:

MiniKD je šoba za hladilno sredstvo in je sestavljena iz kroglice iz plemenitega jekla oz. navoja in cevi iz prilagodljivega kompozitnega materiala. Deli so med seboj trdno povezani.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.