Reducirna puša 32/10 mm

Št. art.: 319426 32/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 32 mm
⌀ vpenjanja d2 10 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Izvedba Vpenjalni zatič
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319426 32/10
EAN/GTIN 4045197586681

Opis

Izvedba:

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275319405).
Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje ⌀, za orodja s cilindričnim držalom.
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
    ⌀ držala d1/⌀ vpenjanja d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico