• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 16, Izvrtina d2 (H7): 8mm

Št. art.: 319305 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 8 mm
Velikost VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 16
Navoj hladilnega kanala M5
Navoj vpenjalnega vijaka M6
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319305 8
EAN/GTIN 4062406745875
Številka proizvajalca 319305 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
  • Vse funkcionalne površine so brušene.
  • Preluknjano držalo VDI.
  • Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

Prednosti:

  • Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
  • Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov