Opis:
Ta disk je najprimernejša izbira za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij iz HSS. Z uporabo aluminijevega oksida se ustvari posebno hladen zaključek, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanca. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše načine uporabe. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.
Lastnosti:
- Oblika: ravna
- Velikost zrnja: 46
- Vs /max: 35 m/s.
- Primerno za materiale: Jeklo, HSS
- Specifikacija : 89A 46 M5A V217
- Dimenzije (D x D x V): 200 x 20 x 32 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 20 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Hladno brušenje
- Nemoteno delovanje
- Zložljivi
Uporaba:
- Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS
Material:
Primerno za:
- Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Opomba:
- Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS