Podporni brusilni disk 200x20x32 mm Oblika 1 C80J5V15

Št. art.: 3135
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3135
EAN/GTIN 9003170031356
Številka proizvajalca 3135
L-število L50140 550
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Pri brušenju orodij iz trdega karbida ali orodij s karbidnimi konicami uporabljajte samo diske s specifikacijami iz silicijevega karbida. Zaradi njihove posebne oblike zrn boste dosegli dobre rezultate tudi pri zelo trdih obdelovancih. Ta disk se lahko uporablja tudi za litino. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina
  • Specifikacija : C 80 J5 V15
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 20 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Prosto rezanje
  • Optimizirana velikost zrnc
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Za brušenje orodij iz trdega karbida ali karbidnih konic in za obdelavo litih železnih obdelovancev