Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek, za vpenjalni ⌀ glave D1: 32mm

Št. art.: 309901 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vpenjalni ⌀ glave D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni ⌀ glave D1 32 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309901 32
EAN/GTIN 2050001922243

Opis

Izvedba:

Vijak brez glave z notranjim šestkotnikom, velikost ključa 12 mm.

Uporaba:

Vpenjalni vijak za držalo Weldon, ultra kratek.

Primerno za:

Art. 300410 in 300412.

Dodatni pribor:

Za držala Weldon.