Tesnilna ploščica za ER-vpenjalne matice, ER 32, ⌀ vpenjanja d: 3mm

Št. art.: 309628 3
Nov izdelek
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
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip ER 32
Vsebina garniture 17
Zunanji ⌀ D 27 mm
Vrsta izdelka Tesnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309628 3
EAN/GTIN 2050002087835

Opis

Primerno za:

ER-vpenjalne matice art. 309616; 309621.

Opomba:

  • Območje vpenjanja = nazivna mera −0,5 mm.
  • Vpenjalni ⌀ s korakom 1 mm.
  • Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja!
  • Primerno do 80 barov.
  • Vgradna situacija: označevanje notranjosti vpenjalne matice.