{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjala | ER 25 | |
| Premer vpenjanja | 3 mm | |
| Zunanji premer | 25,7 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 34 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 3 µm | |
| Izvedba vpenjalne stročnice | tlačne vpenjalne stročnice | |
| S tesnilom | Da | |
| Notranje hlajenje je možno | Da | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309374 3 | |
| EAN/GTIN | 2050001766311 | |
| Številka proizvajalca | 13625010300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |