ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308987 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjala ER 32
Premer vpenjanja 5 mm
Oblika konično
Kot konusa 16 stopinj
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina brušeno
Vpenjalni profil okroglo
Z aksialno kompenzacijo ne
Z radialno kompenzacijo ne
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308987 5
EAN/GTIN 2050001767189
Številka proizvajalca 13726010500
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
Kovinsko tesnjenje.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.
Z gumijastim tesnilom (uporabno do 60 barov).