ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 8 mm

Št. art.: 308986 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 8 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 32,7 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308986 8
EAN/GTIN 2050001767219
Številka proizvajalca 13726010800

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico