{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno pred vpenjalom | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | stožčasta votla gred HSK | |
| Oblika vpenjala | z notranjim centriranjem | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 63 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Dolžina držala | 134 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 10 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 10 mm | |
| Previsna dolžina | 160 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 33 mm | |
| Dolžina vpenjanja orodja min. | 42 mm | |
| Dolžina vpenjanja orodja maks. | 42 mm | |
| Največja hitrost | 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Izvedba | dolgo; vitko | |
| Blaženje vibracij | Ne | |
| Zaščita izvleka orodja | Ne | |
| Kompenzacija nihanja | Ne | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Skupna dolžina | 192 mm | |
| Celotna višina | 33 mm | |
| Celotna širina | 33 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblika | A | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 308337 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406243739 | |
| Številka proizvajalca | 308337 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |