Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-A 63 A = 80, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm

Št. art.: 308316 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala stožčasta votla gred HSK
Oblika vpenjala s centralnim prenosom hladilnega mazalnega sredstva
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0630
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 54 mm
Premer vpenjanja min. 8 mm
Premer vpenjanja maks. 8 mm
Previsna dolžina 80 mm
Zunanji premer, na strani orodja 14 mm
Dolžina vpenjanja orodja min. 36,7 mm
Dolžina vpenjanja orodja maks. 36,7 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba vitko
Blaženje vibracij Ne
Zaščita izvleka orodja Ne
Kompenzacija nihanja Ne
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 112 mm
Celotna višina 63 mm
Celotna širina 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Masa 0,037 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308316 8
EAN/GTIN 4045197480576
Številka proizvajalca 308316 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost uravnoteženja 2,5/25000 min−1. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.